室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06910477
品番
P8P
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合本体
MR30Aタイプ
刃先形状
両刃
用途
強力刃用替刃
トラスコ品番
104-0391
質量(g)
370
寸法a(mm)
37
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
7.0
寸法f(°)
25