室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06910486
品番
P8P1
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合本体
MP250タイプ
刃先形状
両刃
用途
強力刃用替刃
トラスコ品番
852-3495
寸法a(mm)
37
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
5.0
寸法f(°)
25