室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06910531
品番
S20
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
適合本体
MR3タイプ
刃先形状
片刃
用途
標準刃用替刃
トラスコ品番
104-0413
質量(g)
35
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
2.5
寸法f(°)
25