ニューモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06910617 品番タイプ3
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。
高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。
高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。
フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。

用途
ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上
バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理
木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工
セット内容
本体1台
エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)
コレットΦ3・Φ6用各1個
ボックススパナ・両口スパナ各1個
取扱説明書
全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする