ダンボノズル R型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ノズル長(cm)50 注文コード06910906 品番R-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はノズル長など3種類から選べます 他の種類を見る

先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。

用途
エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用 トラスコ品番117-4266 吹付パターン丸吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 吐出量(L/min)水(液体):1.95 ノズル外径(Φmm)11 ノズル内径(Φmm)3 吹出しパターン丸吹パターン 空気吐出量(L/min)170 ノズル長(cm)50
注意
※液体用は流量を絞りすぎると、噴射パターンが乱れます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06910897
2017-07-08
用途:
澱粉粉の粉溜まり除去用
製造業

思っていた以上に蛇腹が固いでしたが、これまで使用した物とは違い、頑丈にできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする