ダンボノズル HL型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06910967 品番 HL-50
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。

用途
エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用 トラスコ品番117-4282 質量(g)220 吹付パターン平吹 吐出量(L/min)水(液体):1.7 ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット) 吹出しパターン平吹パターン ノズル長(cm)50 液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
注意
※液体用は流量を絞りすぎると、噴射パターンが乱れます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06910942
2025-09-02
用途:
焼きそば噴霧使用
ひかり機械株式会社 様 (サービス業)

霧吹き抜群でお客さんに喜んでもらえています。これからも注文します。

対象商品:
06910942
2024-06-24
用途:
麺 茹層の清掃時
株式会社秋田製麺所 様

サイズがいろいろあって使いやすい。もうちょっと耐久性が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする