バイメタルセーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 06911655 品番 SSB-101425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!
ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます
セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます
バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立
作業周辺環境の改善や安全維持に寄与
多目的ブレード
ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4〜12mm/ステンレスは4〜6mm)
厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)

全長(mm)250 山数10/14山(やや粗目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする