曜日別特売
SSB-101420 バイメタルセーバーソーブレード JAPPY 06911741

バイメタルセーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長200(mm)
内容量1箱(5枚)注文コード06911741品番SSB-101420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!
ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます
セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます
バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立
作業周辺環境の改善や安全維持に寄与
多目的ブレード
ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)
厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)

全長(mm)200山数10/14山(やや粗目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする