SUN UP
SUN UPの ドリル
SUN UPの ハイスドリル
SUN UPの ハイス六角軸ドリル
ショートドリル 特殊刃 2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
06911768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!
短いからブレにくく折れにくい!
用途
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質
ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
【ドリル】2.3
ドリル長(mm)
15
表面処理
【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)
63±1