付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様【ネットワークドライブ】NFS、SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1、 4、 9、 12、 16、 20、 1+5、 1+7、 1+9、 1+12、 1+16、1+1+12、 2+8、 2+17、 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch※”DVRモード”或いは”XVRモードでIP-CHの登録がない場合”は同時最大16CH制限。 ”XVRモードでIP-CHの登録がある場合”は同時最大4CH制限。【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps、録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps、録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」最大解像度【アナログカメラ入力】8MPHDD【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 2基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統、 RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統、 RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス、 ハーフデュープレックスRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch)フレームレートライブ表示 最大:8MP 10FPS、5MP 15FPS、4MP 20FPS、1080P 30FPS、720P 30FPS、960H 30FPSアラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2)ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用しますオーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)録画方式録画最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS):8MP/10FPS、 5MP/15FPS、 4MP/20FP、 2MP/30FPS、720P/30FPS、 NTSC/30FPS、 PAL/25FPSUSB端子仕様:Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0