両口ハンマー 900柄付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06911899 品番50348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。

用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
注意
※使用前は頭と柄が完全に固定されていることを確認してください。
※グラつきがある場合は、必ずクサビの打ち直しを行い、グラつきがないことを確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする