DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908

DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 06911908

温冷水敷きパッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード06911908品番DQM-1A(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。
超薄型形状なので、違和感なく眠れます。
温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。
和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。
電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。
リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。
敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。

質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4
注意
※心臓にペースメーカーを装着されている方や、医療機関、医療機器の近くでは使用しないでください。
※医療機器ではありません、治療目的で使用しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする