EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の その他作業工具
EIGERTOOL(アイガーツール)の ピンセット
沼ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06911917
品番
ENPS-125
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。
従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。
使えばハマる!ピンセットの沼へ…
材質
18-8 SUS304 ステンレス材
全長(mm)
125
質量(g)
13
先端
直型
本体サイズ(mm)
125×10
商品説明動画
「沼ピンセット」従来品と比較しました!
参考になった