ER-36 超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール) 06911969

商品の全体像

ER-36 超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール) 06911969
ER-36 超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール) 06911969
ER-36 超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール) 06911969

超精密細工ヤスリ丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード06911969品番ER-36
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質SK-2長さ(mm)100直径(Φmm)2.5質量(g)3硬度HRC62℃以上
注意
※使用上の注意
※必要があれば、防塵マスク、防塵メガネ、作業手袋を使用してください。
※ヤスリで叩いたり、曲げたりしないでください。
※ヤスリの用途以外では使用しないでください。
※必要以上に強い力で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする