EDU22-5600F 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 06912021

商品の全体像

EDU22-5600F 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 06912021
EDU22-5600F 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 06912021
EDU22-5600F 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 06912021
EDU22-5600F 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 06912021

極うすッ!沼ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃角(°)22注文コード06912021品番EDU22-5600F
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド長さ(mm)141×7×7粒度600(#)質量(g)9刃の厚さ(mm)0.5刃角(°)22
注意
※持ち手部分の色を指定することはできません。

商品説明動画

極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする