16400A-1 インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06913244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06913244品番16400A-1
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ソケット形状6角差込角(inch)3/4二面幅(inch)1"トラスコ品番812-1025差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする