RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06914087 品番 BS-RFID-54X49
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

RFID タグとは
アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。
近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。
このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。
パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。
非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。
IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。
RFID タグの特徴
小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。
書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。
読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。
耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。
RFID タグの仕様
形状:長方形
搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)
発信周波数:HF帯 13.56MHz
メモリ種類:128バイト (EEPROM)
メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)
動作温度:-10℃ 〜 70℃ (※) 氷結、結露しないこと
保存温度:-30℃ 〜 70℃ (※) 氷結、結露しないこと
色:白 (ホワイト)

用途
RFID タグの活用例
サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。
在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。
物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。
入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。
セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。
アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。
医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。
製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。
図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。
ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。
イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。
長さ(mm)アンテナコイル:43 幅(mm)アンテナコイル:46 厚さ(mm)1 質量(g)2 ピッチ(mm)アンテナコイル:48 縦(mm)49 横(mm)54 ロール幅(mm)48 距離交信:35cm
注意
※ RFID タグに関する注意事項
※プライバシー問題:個人情報を含むデータを扱う場合は、セキュリティ対策が重要です。
※技術:RFID タグは、規格や周波数によって互換性が異なる場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ございません。
※デザインは急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする