AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157

AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157
AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157
AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157
AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157
AFF-DHC001-BK AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE 06914157

AFF乾電池式電子ホイッスル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06914157品番AFF-DHC001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。
ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。

用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋仕様【音】3パターン材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※電池ボックスが固めに設計されております。付属品のマイナスドライバーで開ける事をお勧め致します。
※付属電池は動作確認用テスト電池です。消耗している場合があるので新品の電池を別途用意しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 体育の授業
教育・研究機関

生徒が審判を行う際、口で吹くホイッスルでは衛生面でNGなので、電子ホイッスルが良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする