曜日別特売
AGAW211Y コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気) 06914205

AGAW211Y コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気) 06914205
AGAW211Y コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気) 06914205

コントロールBOX (取付ユニット指定品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台寸法L(mm)150寸法H(mm)-種類1点用注文コード06914205品番AGAW211Y
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類1点用質量(kg)約0.6タイプ-奥行(mm)70(ボックスの有効寸法)寸法L(mm)150寸法H(mm)-保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)寸法A(mm)-寸法t(mm)2定格絶縁電圧(V)600寸法B(mm)-ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)寸法I(mm)114絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(粉体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10塗装取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、HNA22 G3/4(呼び22)寸法G(inch)-取付穴ピッチ(mm)-耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06914503
2020-09-15
用途: 円筒研削盤の外部起動スイッチ設置時
製造業

防水仕様なので研削液が掛っても気になりません。
配線用のプラグねじ込み径がもう一サイズ小さい方が良かった。

対象商品 : 06914205
2018-02-07
用途: 同じものが電蝕で破損したので交換

筐体がアルミでネジがステンレスの為、アルミの筐体が徐々に溶けます。
20数年使ったので欠陥って程の物ではないですが、欠点ではあります。
ネジにカラーを付けるなどの対策を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 06914451
2014-09-19
用途: 屋外の押釦スイッチ用ボックス破損による取替用として

納期について進捗状況逐次ご連絡いただきまた丁寧な梱包で商品も安心して受取れました。
以前使っていたものが破損したため取替用としてお世話になりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする