※商品画像

- ナチュラルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 06914358 - ナチュラルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 06914358 - ナチュラルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 06914358

ナチュラルグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 06914358 品番 -
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グローブ表面のエンボス加工を強くし、操作性をアップ。濡れた手でも脱ぎやすいように、グローブ表面をアクリルコーティング。製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。

仕様左右兼用タイプ、パウダーフリー、内面アクリルコーティング 材質天然ゴムラテックス クリームイエロー サイズS 入数(枚)50 全長(cm)29 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17
注意
※体質によってはアレルギー反応などにより、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※調理には使用しないでください。
※本品は天然ゴム製ですのでゴムの色が黄色くなることがありますが品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする