種類1点用質量(kg)約0.6タイプ標準タイプ奥行(mm)70(ボックスの有効寸法)寸法L(mm)150寸法H(mm)-保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。)寸法A(mm)-寸法t(mm)1.5定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)寸法B(mm)-ユニット取付穴径(Φmm)30.5(回り止め穴加工付)寸法I(mm)114絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(粉体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10塗装有取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット、AZ形ブザーおよびAM形電流計(ただし、閉鎖形ユニットは除く)ユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付(グランド付ハブボディも有り)HNA22 G3/4(呼び22)寸法G(inch)-取付穴ピッチ(mm)-耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)