セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水色ねこ質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)約400×280×75本体質量(g)約1396(カバー:約96、湯たんぽ:約1300)定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)