※商品画像

ひつじ 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション 06914498 ひつじ 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション 06914498 ひつじ 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション 06914498

蓄熱式湯たんぽ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06914498 品番ひつじ
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。

セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書 材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水 ひつじ 質量(g)蓄熱用電源コード:約120 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)約320×320×75 本体質量(g)約1387(カバー:約87、湯たんぽ:約1300) 定格消費電力(W)400 使用時間最長2〜6時間(お布団の中で使用の場合) コード長さ(cm)充電コード:約60 特性蓄熱時間:約7〜15分間(室温等により時間は変動します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする