※商品画像

NBT90 トリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06914507 品番-
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。

付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書 ブラック 高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃) スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ 本体質量(g)140(刃付き) バッテリーリチウムバッテリー 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1400 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き) 使用可能時間(分間)約180 入力電源(V)AC100-240 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする