※商品画像

NB1906 ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06914516 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。

付属品セットフード、クイックコードバンド ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式 本体質量(g)670(フード別) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時) 電源コード(m)3 風量調整HIGH/LOW/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする