曜日別特売
18104M-28 インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06914522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06914522品番18104M-28
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ソケット形状6角差込角(inch)1二面幅(mm)28トラスコ品番812-1259差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする