※商品画像

NB4100 ヘアドライヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06914541 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。

付属品セットフード、スタンド ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色 本体質量(g)720 温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時) 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)3 風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06914550
2026-01-23
用途:
髪を乾かす。ペットを乾かす
不動産業

同じ機種の一般販売分を持っていましたが、壊れたので購入。
パワーがあるので早く乾きます。業務用でコードが長いのでコンセントから距離があっても気にせず使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする