縦方向の写真
大丸興業
大丸興業の キッチン・調理用品
大丸興業の バット・番重・コンテナ
大丸興業の バット・トレー
角型ステンレスコンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06914568
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質
ステンレス
質量(g)
2.3
幅(cm)
40
表面処理
電解研磨
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
離島
数量1以上のご注文
お送りできません