セーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード06914656 品番2608659002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

S1225VFブレードのお得な25枚入りセット品が登場しました。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。

用途金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)1250 山数10/14 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属2〜10、ステンレス管・チャンネル10〜250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×1.3×300 刃先ハイス鋼 有効刃長(mm)280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06914656 2608659002 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 1シート(25本) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする