マルチツールブレードスターロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1枚) 注文コード06914665 品番2608669074
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)18 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材〜50、樹脂〜50、軟鋼・非鉄金属〜1、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする