BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
注文コード
06914751
品番
2608669080
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途
木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
253
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材〜40、樹脂〜40、軟鋼・非鉄金属〜1、鉄丸釘
刃幅(mm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×12×91
刃先
ハイス鋼+エクストラコーティング