IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGN形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付ユニット
APN128R、ABN111
注文コード
06914774
品番
KGN2106NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
取付ユニット
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし、STOP
取付ユニット
APN128R、ABN111