BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
刃幅(mm)
65
注文コード
06914787
品番
2608669082
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材〜40、樹脂〜40
刃幅(mm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×12×81
刃先
ハイス鋼+エクストラコーティング