IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGN形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06914792
品番
KGN2108NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし、HAND-AUTO
取付ユニット
APN128R、ASN311