BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
注文コード
06914821
品番
2608902394
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途
コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
木材〜45、樹脂〜45、軟鋼・非鉄金属〜3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×100
刃先
超硬+エクストラコーティング
商品説明動画
参考になった