BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
06914857
品番
2608900013
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
121
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材〜30、樹脂〜30、軟鋼・非鉄金属〜3、鉄丸釘
刃幅(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×90
刃先
超硬+エクストラコーティング