BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
刃幅(mm)
32
注文コード
06914866
品番
2608900014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
35.5
切断能力(mm)
木材〜30、樹脂〜30、軟鋼・非鉄金属〜3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×91
刃先
超硬+エクストラコーティング