マルチツールブレードスターロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1枚) 注文コード06914891 品番2608900024
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)24 刃長(mm)40 切断能力(mm)木材〜30、樹脂〜30、軟鋼・非鉄金属〜3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92 刃先超硬+エクストラコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする