マルチツールブレードスターロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1枚) 注文コード06914979 品番2608900042
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。タイル改修、1枚3役です!売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途目地・モルタルの切断、モルタル・接着剤剥がし、タイル隅部の目地材除去に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)600 刃幅(mm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7.2×85 刃先超硬粒 (#40)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする