曜日別特売
2608669087 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 06914997

マルチツールブレードスターロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(1枚)注文コード06914997品番2608669087
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)480切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする