マルチツールブレードスターロックマックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 06915015 品番 2608669137
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)490 刃長(mm)70 切断能力(mm)木材〜70、樹脂〜70、軟鋼・非鉄金属〜1、鉄丸釘 刃幅(mm)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×6.7×126 刃先ハイス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする