曜日別特売
2608669141 マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 06915031

マルチツールブレードスターロックマックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(1枚)注文コード06915031品番2608669141
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途
シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断に最適
材質炭素工具鋼質量(g)640刃長(mm)70刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×8.2×113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする