防錆南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915058 品番 J45S
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Jシリーズは、優れた耐久性と完璧なセキュリティ性、腐食防止性能を兼ね揃えています。ステンレススチールのツルを使うことで、切断に対する耐久性が強いです。内部の付属品に黄銅、ステンレス、亜鉛を使い、従来の南京錠より寿命が長いです。キーシリンダーに7段(J45)、8段(J55)のディスクを適用し、キーの組み合わせ数が大きく増加しました。キーの精度が高く、体系的な管理により、不良率が非常に低いです。ユニークかつ実用的なデザインです。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3 材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル 質量(g)290 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×20×58 クリアランス(mm)20 ツル径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする