防錆南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915085 品番 S40
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3 材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル 質量(g)166 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×14×65 クリアランス(mm)22 ツル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする