ボタン南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915146 品番 XB35-G
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。

セット内容XB35:4桁暗証番号 + 8桁ボタンブリスターパック入り 材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル 質量(g)71 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35×11×68 クリアランス(mm)20 ツル径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする