曜日別特売
XB40 ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915155

ボタン南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)96
内容量1個(1個)注文コード06915155品番XB40
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。

セット内容XB40:5桁暗証番号 + 10桁ボタンブリスターパック入り材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル質量(g)96本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×11×80クリアランス(mm)24ツル径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする