ラミネートスチールキー南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 06915225 品番 N-45
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3 材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル 質量(g)220 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×21×64 クリアランス(mm)24 ツル径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする