IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
KGNW形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付ユニット
APW116W、APW116R、APW116G
注文コード
06915255
品番
KGNW3105Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,020
この商品は
取付ユニット
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛形 3点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
APW116W、APW116R、APW116G