IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC6
発光色
緑
注文コード
06915806
品番
AP2M266G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
DC6
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2〜0)
光源
LED
保護構造
IP65