曜日別特売
HD-08144 ミーティングキャリア HD-08144 KIJIMA(キジマ) 06916537

HD-08144 ミーティングキャリア HD-08144 KIJIMA(キジマ) 06916537
HD-08144 ミーティングキャリア HD-08144 KIJIMA(キジマ) 06916537

ミーティングキャリア HD-08144

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06916537品番HD-08144
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:キジマ
メーカー品番:HD-08144
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXD [スーパーグライド] 06-11
色[カラー]:クロームメッキ
サイズ:370X445mm
材質[素材]:スチール
使用箇所:リア
備考:二人乗り不可

適合FXDWG/FXDFは不可材質スチール寸法(mm)370×445クロームメッキ備考二人乗り不可使用箇所リア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする